Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Spleissverbinder
>
Artikel
TE Connectivity PLASTI-GRIP Kabelspleißverbinder, Rot, 22 → 16 AWG, Ø 3.56mm, Ges.L 19.3mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1641636
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
34132
EAN/GTIN:
5056282716981
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Spleißart = Parallel
Drahtgröße = 22 → 16 AWG
Gesamtlänge = 19.3mm
Durchmesser = 3.56mm
Isolierung = Isoliert
Farbe = Rot
Serie = PLASTI-GRIP
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
Parallelspleiß-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Parallelspleiß-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP mit geschlossenem Zylinder, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der PLASTI-GRIP-Parallelspleiß-Crimp-Anschlussklemmen ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Spleißart:
Parallel
Drahtgröße:
22 → 16 AWG
Gesamtlänge:
19.3mm
Durchmesser:
3.56mm
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Rot
Serie:
PLASTI-GRIP
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Spleißsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Stossverbinder
,
Stoßkabelverbinder
,
te connectivity quetschverbinder
,
quetschverbinder
,
1641636
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Spleißsteckverbinder
,
TE Connectivity
,
34132
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Splice Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,29*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,33881*
€ 0,41898*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,41898*
€ 0,49859
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40898*
€ 0,48669
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38898*
€ 0,46289
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,35881*
€ 0,42698
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,33881*
€ 0,40318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 418,98* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen