Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Z-PACK HM Backplane-Steckverbinder Stecker Hard Metric Typ A, 110-polig, 5-reihig, Press-In-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641649
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5100143-1
EAN/GTIN:
     5056282717100
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric Typ A
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 110
Spaltenzahl = 22
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PBT
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 500 V ac
Anschlussart = Press-In
Serie = Z-PACK HM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Backplane-Steckverbinder TE Connectivity Z-PACK™ HM Typ A. Die rechtwinkligen und vertikalen Backplane-Stiftleisten und -Buchsenleisten der Serie Z-PACK™ HM 2 mm Typ A für eine 2 mm HM-Schnittstelle sind für freie oder feste Leiterplattenmontage erhältlich und bieten Abschirmungsoptionen für die Erdrückleitung, ACTION PIN-Kontaktstiftoptionen und verschiedene CompactPCI-Bezeichnungskonfigurationen; Details finden Sie in der Zusatzdatentabelle. De Backplane-Steckverbinder der Serie Z-PACK™ Hard Metric Typ A besitzen Gehäuse aus Polyester gemäß UL 94V-0 mit Mehrzweck-Mittenausrichtung sowie ein Standard-Übersprechen mit Ausnahme von Best.-Nr. ; 739-0981 739-0981 , die ein verringertes Übersprechen bietet.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric Typ A
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
110
Spaltenzahl:
22
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PBT
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
500 V ac
Anschlussart:
Press-In
Serie:
Z-PACK HM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, Z-Pack, leiterplattenverbinder 2mm, z-pack, 1641649, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, TE Connectivity, 51001431, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,20*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,37*
€ 13,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5100147-1
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.