| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1641679 Herst.-Nr.: 747275-4 EAN/GTIN: 5056282717360 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zugentlastung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder, 9-polig Serie = HDF
Zugentlastung für IDC-D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDF-20. Zugentlastung oder Kabelstabilisierung AMPLIMITE für den Einsatz mit den D-Sub-Steckverbindern der Serie HDF-20 für Flachbandkabel. Die Zugentlastungen der Serie HDF-20 bestehen aus schwarzem Thermoplast mit einem 90°-Kabelausgang. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zugentlastung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder, 9-polig | Serie: | HDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, sub-d steckverbinder 9 polig, d-sub steckverbinder, 1641679, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 7472754, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories, Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,27* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,20* | € 0,552* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,3618* | € 0,6218* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|