Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HB Dickschicht Widerstand 20MΩ ±1% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641730
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HB120MFZRE
EAN/GTIN:
     5056282717797
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 20MΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = HB
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Hochspannungsausführung, Baureihe HB. Die Hochspannungswiderstände der Serie HB von TE Connectivity bieten erstklassige Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit einer robusten Epoxidharzbeschichtung bieten diese durchkontaktierten Hochspannungswiderstände eine hohe Nennleistung in einem kompakten Gehäuse. Die durchkontaktierten Widerstände der Serie HB verfügen über hohe Widerstandswerte von bis zu 1 GΩ. Ihre niedrige Induktivität sorgt für hohe Schaltgeschwindigkeiten, während die Toleranz von 1 % eine ausgezeichnete Flexibilität bei Ihren Designs bietet. Eigenschaften und Vorteile:. Optional radialer oder axialer Anschluss. Standard-Betriebsspannung: 20 kV. Hohe Widerstandswerte erhältlich. Epoxidharzbeschichtung ist schwer entflammbar. Geringes Rauschen bei allen Werten. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für HB-Hochspannungswiderstände umfassen Überspannungsschutz, Hochspannung, Filterung, Spannungsteilung, Ausgleich und Einschaltstrombegrenzung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
20MΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
HB
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1641730, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, HB120MFZRE, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.263,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.412,65*
€ 2.871,0535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.396,28*
€ 2.851,5732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.319,89*
€ 2.760,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.278,00*
€ 2.710,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.263,50*
€ 2.693,565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.