Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 6-Kontakte 3.5mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641909
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1986371-6
EAN/GTIN:
     5056282719357
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 3.5mm
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 11A
Betriebsspannung = 300 V
Drahtgröße = 30 → 14 AWG
Kontaktbeschichtung = Zinn

UL 94-V0. TE Connectivity Anschlussklemme-Steckverbinder, 3,5 mm, linksgängig. Linksgängige Anschlussklemme-Steckverbinder mit 3,5 mm Rastermaß und seitlicher Kabeleinführung, die zu Anschlussklemmenblock-Stiftleisten ohne Ummantelung mit 3,5 mm Rastermaß passen (siehe Best.-Nr. ; 782-5392 782-5392 (typisch). Diese linksgängigen 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar und verfügen über steigende M2-Klemmenschraubanschlüsse, die Drahtgrößen von 30 bis 14 AWG aufnehmen. Die Gehäuse dieser steckbaren 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
3.5mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
11A
Betriebsspannung:
300 V
Drahtgröße:
30 → 14 AWG
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenklemme, 1641909, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 19863716, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.