Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Rot, aussen ø 11.91mm, innen ø 6.73mm, max. 1.65mm², M6 (1/4)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1641931
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-320571-4
EAN/GTIN:
5056282719548
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Durchmesser Innenring = 6.73mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M6 (1/4)
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.79mm
Gesamtlänge = 28.96mm
. TE Connectivity, PIDG, Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen. Die Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Ringzungenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Im Innern der Quetschhülse befinden sich Kerbverzahnungen für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Draht-Quetschhülse ist von einer Kupferhülse umgeben, die eine zusätzliche Drahtisolierung bietet und Ausfransen verhindert. Eine äußere farbcodierte Nylon-Hülse erleichtert die Erkennung der Drahtgröße und eine trichterförmige Kabeleinführung verhindert umgeknickte Litzen, was schnelle Kabeleinführung bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion ermöglicht. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen gleichmäßiges und zuverlässiges Crimpen. Diese PIDG-Ring-Anschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Anwendungsbereich. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Durchmesser Innenring:
6.73mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M6 (1/4)
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.79mm
Gesamtlänge:
28.96mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Quetschverbinder
,
Stossverbinder
,
Stoßkabelverbinder
,
te connectivity quetschverbinder
,
quetschverbinder
,
quetschkabelschuh rot
,
1641931
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
TE Connectivity
,
23205714
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,46193*
€ 0,56591*
Lager 139
1 Tag
2254
1
€ 14,99*
ab € 0,50*
€ 1,536*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,56591*
€ 0,67343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,54193*
€ 0,6449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46193*
€ 0,5497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 565,91* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 47386 CRIMP TOOL
TE Connectivity
47386
ab € 786,83*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange / 20 → 18AWG
TE Connectivity
525690
ab € 1.286,20*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.3mm² → 1,25mm², 0.3 → 1.25mm² / 22 → 16AWG für
TE Connectivity
47386-4
ab € 820,72*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 95,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen