Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 5.08mm-Raster gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 5.08mm-Raster gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1641935
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282807-2
EAN/GTIN:
     5056282719579
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

UL 94V-0. Rechtwinkliger Stapelstecker mit Verriegelung - TE Connectivity. Diese rechtwinkligen Stapelstecker mit 5,08 mm Mittenabstand besitzen eine Verriegelungsfunktion zur seitlichen Stapelung. Drahtgröße 12-30 AWG Verriegelung für größeren Halt Ausrichtungsstift Passend für Stiftleiste Bestellnummer ; 710-0110 710-0110 typisch
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, 1641935, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2828072, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,28*
3
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,54*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,21*
6 Tage
37
3
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.