Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDE-20 Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig / Raster 2.768mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642362
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     745205-7
EAN/GTIN:
     5056282723538
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.768mm
Anschlussart = IDC
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 1.541Zoll
Breite = 0.824Zoll
Tiefe = 0.509Zoll
Abmessungen = 1.541 x 0.824 x 0.509Zoll
Kontaktgröße = 20

D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE Serie HDE-20, IDC, Vollkunststoff, Kabelmontage. IDC-D-Sub-Stecker und -Buchsen AMPLIMITE HDE-20 aus Kunststoff für diskrete Drähte und ummantelte Kabel. Diese IDC-D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie HDE-20 besitzen ein Gehäuse aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0 und sind vorbestückt mit zweifach beschichteten IDC-Kontakten aus Phosphorbronze mit Gold auf der Steckseite und Zinn auf der Crimpseite. (Best.-Nr. ; 718-4751 718-4751 , ; 782-9568 782-9568 , ; 822-5033 822-5033 und ; 822-5036 822-5036 haben eine Vergoldung von 0,00076 μm. Best.-Nr. ; 718-4776 718-4776 und ; 822-5024 822-5024 sind hauchvergoldet.) Die Kontakte für die IDC-D-Sub-Steckverbinder der Serie HDE-20 aus Kunststoff nehmen eine Drahtgröße von 26–22 AWG auf. Die maximale Isolierungsdicke, die von diesen Kontakten aufgenommen werden kann, beträgt 0,38 mm, und der maximale Isolierungsdurchmesser beträgt 1,52 mm. Die IDC-D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie HDE-20 passen zu den D-Sub-Steckverbindern der Serie HDP und HD-20 für Platinenmontage. Geeignete Kabelklemmen oder Steckergehäuse siehe Best.-Nr. ; 680-9301 680-9301 , ; 680-9305 680-9305 , ; 719-9747 719-9747 und ; 717-4631 717-4631 (typisch). Geeignete Verriegelungsschrauben mit Innengewinde und Schraubhalterungen mit Außengewinde siehe Best.-Nr. ; 450-9258 450-9258 , ; 717-4473 717-4473 , ; 680-9358 680-9358 und ; 680-9333 680-9333 (typisch). Verriegelungsstift-Baugruppe siehe Best.-Nr. ; 450-9365 450-9365 (typisch) Verriegelungsblöcke mit Gewindebohrung siehe ; 450-9371 450-9371 und ; 717-4656 717-4656 ; V V erriegelungsblöcke mit Schlitz und Durchgangsbohrung siehe Best.-Nr. ; 680-9392 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.768mm
Anschlussart:
IDC
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
1.541Zoll
Breite:
0.824Zoll
Tiefe:
0.509Zoll
Abmessungen:
1.541 x 0.824 x 0.509Zoll
Kontaktgröße:
20
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 1642362, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 7452057, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 224.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 448 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 448 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 896 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 4480 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 224000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.