| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1642884 Herst.-Nr.: 1-969489-4 EAN/GTIN: 5056282728120 |
| |
|
| | |
| Typ = Mikro-Quadlok-Verbindung Gender = Buchse Serie = Micro Quadlok System
TE Connectivity Micro Quadlok System (MQS) Serie Steckverbinder-Gehäuse. Das 2,54-mm-MQS-Verbindungssystem bietet Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte und einer kompakten, robuste Konstruktion, die den hohen funktionalen Anforderungen in der Automobilindustrie entspricht. Diese MQS-Stecker- und Buchsengehäuse dienen zur Aufnahme von MQS-Kontakten. Hybridausführungen dieser MQS-Gehäuse wurden für die Aufnahme einer Kombination aus Kontakttypen entwickelt. Die Verriegelungslanzen aus Edelstahl an den Kontakten erreichen eine hohe primäre Anschlussverriegelungskraft, mit der die Kontakte fest im Steckverbindergehäuse gesichert werden. Abgedichtete Ausführungen dieser Gehäuse sind erhältlich für wasserdichten Schutz, und zusätzliche Kabeldichtungen können separat bestellt werden. Ausführungen dieser MQS-Steckverbindergehäuse sind mit Ausrichtungs- und Steckoptionen erhältlich, um falsches Stecken zu verhindern. Zusätzliches Zubehör einschließlich Abdeckungen, Hebel und Halterungsgehäuse sind auch für einige dieser Steckverbindergehäuse separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile • Rastermaß: 2,54 mm • Mit Verpolungsschutz und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen • Abgedichtete Ausführungen für wasserdichte Verbindungen • Integrierte primäre Anschlussverriegelungskraft • Kompakte Bauweise mit hoher Dichte Informationen zur Produktanwendung Diese 2,54-mm-MQS-Steckverbinder erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von Kfz-Anwendungen. Zu den Anwendungen gehören Antriebssysteme, Sicherheitssysteme, Komfort, Fahrerinformationen sowie Karosserie- und Chassissysteme. Weitere Informationen: | | Typ: | Mikro-Quadlok-Verbindung | Gender: | Buchse | Serie: | Micro Quadlok System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1642884, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 19694894, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| |