Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 3000 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642902
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-178136-5
EAN/GTIN:
     5056282728250
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Serie = Dynamic 3000
Raster = 5.08mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 12.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

Zum Stecken von Gehäusen der Serie D-3200 siehe Best.-Nr. ; 680-1578 680-1578 typisch. Stiftleisten Serie Dynamic D-3200. Die Stiftleisten der Serie Dynamic Range D-3200 von TE Connectivity bieten einen verzinnten Halterungsschenkel für zusätzliche Stabilität. Die Leiterplatten-Lotfahnen der Stiftleisten der Serie D-3200 sind verzinnt und die Kontaktflachstecker sind vergoldet. Die empfohlene Leiterplattenstärke für die Stiftleisten der Serie D-3200 beträgt 1,0 bis 1,6 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
Dynamic 3000
Raster:
5.08mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
12.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 3 polig, 1642902, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 21781365, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 1,92*
2 Tage
1948
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.