| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1642967 Herst.-Nr.: 368050-1 EAN/GTIN: 5056282728854 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 16 Gender = Stecker Serie = EconoSeal J Mark II
Steckverbindergehäuse TE Connectivity Serie Econoseal J Mark II (+). Wasserdichte Kfz-Buchsen- und Steckergehäuse der Serie Econoseal J Mark II (+). Die Kabeldichtungen für diese Kfz-Steckverbindergehäuse können gleichzeitig mit dem Crimpen der Kontakte bestückt werden, und zum Verschließen ungenutzter Kammern können Hohlraumstopfen verwendet werden. Das Design dieser Buchsen- und Steckergehäuse ermöglicht ein falsches Stecken und verhindert so Kontaktschäden. Diese Kfz-Steckverbindergehäuse der Serie Econoseal J Mark II (+) verfügen außerdem über eine eingesetzte Platte, um halb verbundene Kontakte zu erkennen, sowie eine doppelte Verriegelungsfunktion. Eigenschaften und Vorteile • Anzahl der Positionen: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. • Einzelschaltungsanwendung • Die Gehäusefunktionen umfassen ein Rastermaß von 4,8 mm • Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +105 °C. Anwendungen Typischerweise wird dieses Produkt in der Verdrahtung von Sensoren im Inneren von Motorhauben und in den Verbindungen zu elektrischen Steuerungssystemen unter unzuverlässigen und extremen Klimabedingungen verwendet. Alle Steckverbinder sind für den Einsatz mit dünnwandigen, nicht bestrahlten PVC-Kabeln konzipiert Obwohl der Econoseal III ursprünglich für den Einsatz in der Automobilindustrie entwickelt wurde, kann er in jeder Branche eingesetzt werden, in der ein zuverlässiger abgedichteter Steckverbinder benötigt wird Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 16 | Gender: | Stecker | Serie: | EconoSeal J Mark II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1642967, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 3680501, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors, Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,72* | | | | | | | | | 35 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,94* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|