Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1643127
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1658543-1
EAN/GTIN:
5056282730406
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 26 → 22 AWG
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Kontakttyp = Buchse
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Länge = 14.1mm
Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. • Kontaktgröße: 20DF • Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) • Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
26 → 22 AWG
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Kontakttyp:
Buchse
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
Länge:
14.1mm
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt
,
1643127
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub Kontakte
,
TE Connectivity
,
16585431
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen