Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2173157-3
EAN/GTIN:
     5056282730888
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0 A, 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = B
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Micro-USB-Buchsen, TE Connectivity. Eine Serie von Micro-USB-SMD-Buchsen mit einer kostensparenden Bauweise, die sowohl Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung als auch eine Ladefunktion in einem einzigen Steckverbinder kombiniert. Diese Micro-USB-Buchsen für USB 2.0 sind der kleinste Steckverbinder der USB-Familie mit hoher Freiheit und Flexibilität für das Design. Das robuste, langlebige und auf Zuverlässigkeit optimierte Design der Micro-USB-Steckverbinder ermöglicht eine stabile Verbindung selbst nach Tausenden von Steckzyklen. Eigenschaften und Vorteile. • Kosteneinsparungen durch die Integration von Leistung und Datenübertragung in einem Steckverbinder • Kleine Größe für Entwurfsflexibilität • Robustes und Durable Design für stabile Verbindung. Informationen zur Produktanwendung. Diese Micro-USB-Buchsen sind für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen Mobiltelefone, Smartphones, MP3-Player, GPS-Geräte, Lesegeräte, Heimelektronik, Tablets, Digitalkameras und Camcorder
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0 A, 1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
B
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1643177, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 21731573, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,72*
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 1,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 15.840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.