Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann M250F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 260 lm / 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann M250F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 260 lm / 150 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1643471
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0171-520
EAN/GTIN:
     4013674118212
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 260 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Modell = M250F
Leuchtweite = 150 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Farbe = Schwarz

ANSMANN M250F LED-Taschenlampe Die ANSMANN M250F ist eine hochwertige Aluminiumbrenner mit leistungsfähiger 5-W-LED-Technologie von CREE.Die robuste Taschenlampe verwendet eine nahtlose Fokussierung durch Drehen des Lampenkopfes, der mit dem bearbeiteten Griff und dem großen, am Ende montierten Ein-/Ausschalter funktioniert, um eine komfortable einhändige Bedienung zu ermöglichen.Die robuste Außenseite der Taschenlampe bietet Spritzschutz und Stoßfestigkeit von bis zu 1 m, was für eine zuverlässige Beleuchtung auch bei schlechten Wetterbedingungen sorgt. Eigenschaften und Vorteile Vier Beleuchtungsfunktionen; 100 % / 30 % Beleuchtungsleistung, Stroboskop- und Morse-Funktionen Helligkeit: 260 lm (100 %), 75 lm (30 %) Betriebszeit: Ca. 3 Stunden (100 %), ca. 10 Stunden (30 %) Reichweite: Bis zu 150 m Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
260 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Modell:
M250F
Leuchtweite:
150 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, 1643471, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Ansmann, 16000171520, Torches & Inspection Lamps, Torches, Lighting
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 25,35*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 25,69*
€ 4,50*
ab € 20,83*
€ 27,98*
€ 5,00*
ab € 21,96*
€ 29,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,09*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.