Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 12-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645189
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-284041-2
EAN/GTIN:
     5056282747640
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

TE Connectivity TERMI-BLOK™ Anschlussklemmen-Steckverbinder für die gerade Montage, 5,08 mm. 5,08 mm linksseitige TERMI-BLOK™-Anschlussklemmen-Steckverbinder für die gerade Montage mit M3 Klemmenschraubenanschluss. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK™-Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6 Kunststoff, sie sind seitlich stapelbar und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 12 AWG auf.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
12
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1645189, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 12840412, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.