Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 5-Kontakte 5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645258
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284040-5
EAN/GTIN:
     5056282748135
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Raster = 5mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

TE Connectivity TERMI-BLOK Leiterplatten-Anschlussklemmen-Steckverbinder, 5,0 mm, vertikal. 5 mm linksseitige vertikale TERMI-BLOK-Anschlussklemmen-Steckverbinder mit seitlicher Kabeleinführung und Verriegelung für größeren Halt. Diese 5 mm TERMI-BLOK-Anschlussklemmen-Steckverbinder sind seitlich stapelbar, haben M3 Klemmenschraubenanschlüsse und bestehen aus grünem PA 6.6.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
5
Raster:
5mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1645258, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2840405, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.