Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 5-Kontakte 5.08mm-Raster Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645259
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284041-5
EAN/GTIN:
     5056282748142
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

TE Connectivity TERMI-BLOK™ Anschlussklemmen-Steckverbinder für die gerade Montage, 5,08 mm. 5,08 mm linksseitige TERMI-BLOK™-Anschlussklemmen-Steckverbinder für die gerade Montage mit M3 Klemmenschraubenanschluss. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK™-Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6 Kunststoff, sie sind seitlich stapelbar und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 12 AWG auf.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
5
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Stiftleiste, reihenklemmen, 1645259, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2840415, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
543
1
€ 14,99*
ab € 3,18*
€ 4,67*
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 816,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.