Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 6-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645272
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284539-6
EAN/GTIN:
     5056282748241
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 3.5mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 11A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

TE Connectivity TERMI-BLOK-Stiftleisten mit geschlossenem Ende, 3,5 mm, rechtwinklig, mit Gewindeflansch. 3,5 mm TERMI-BLOK-Stiftleisten mit geschlossenem Ende für die rechtwinklige Montage mit Flanschgewinde und Ausrichtungs-Führungssteckplätzen. Diese 3,5 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Stiftleisten-Anschlussklemmen-Steckverbinder mit geschlossenem Ende bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
3.5mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
11A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Stiftleiste, reihenklemmen grün, reihenklemmen, te connectivity stiftleiste, 1645272, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2845396, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,50*
€ 327,845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,85*
€ 327,0715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,11*
€ 298,8209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,33*
€ 291,9427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,13*
€ 265,5247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.