Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 3.81mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645784
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284507-2
EAN/GTIN:
     5056282752811
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 3.81mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 11A
Betriebsspannung = 300 V
Farbe = Grün
Material = Nylon

TE Connectivity TERMI-BLOK Leiterplatten-Anschlussklemmen-Steckverbinder, 3,81 mm. Eine Serie von rechtwinkligen 3,81 mm TERMI-BLOK-Anschlussklemmen-Steckverbindern mit M2-Schraubanschlüssen. Diese 3,81 mm Schraubklemmenblock-Steckverbinder der Serie TERMI-BLOK bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF, sind seitlich stapelbar und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 14 AWG auf.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
3.81mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
11A
Betriebsspannung:
300 V
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 3,81 2polig, reihenklemmen, reihenklemmen grün, 1645784, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2845072, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.