Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 8-Kontakte 5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645912
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796640-8
EAN/GTIN:
     5056282753948
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 5mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V
Farbe = Grün
Material = Nylon

UL 94V-0. Rechtwinklige Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder TE Connectivity TERMI-BLOK 5,0 mm. Eine Serie von rechtwinkligen Anschlussklemmenblock-Steckverbindern der Serie TERMI-BLOK 5 mm mit M3-Schraubanschlüssen. Diese 5,0 mm Schraubklemmenblock-Steckverbinder der Serie TERMI-BLOK bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF, sind seitlich stapelbar und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 12 AWG auf. Drahtgröße 12-30 AWG Verriegelung für größeren Halt Ausrichtungsstift
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
5mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, 1645912, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 7966408, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.