| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1646951 Herst.-Nr.: STEVAL-ISC004V1 EAN/GTIN: 5059042176827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = Nucleo-F072RB, On-Board DC-DC Vorgestelltes Gerät = STEVAL-ISC004V1 Kit-Name = Evaluation Board
Die STEVAL-ISC004V1-Evaluierungsplatine ist eine gebrauchsfertige USB-PD-Quelle auf der Basis von STUSB4710A und ST1S14 ICs. Es stellt dar, wie man einen DC-Netzeingang mit fester Spannung in einen variablen Spannungsausgang mit USB PD umwandelt. Der STUSB4710A fungiert als Typ-C-Anschluss-Schnittstelle, die Werbung und Verhandlung für die Stromversorgung sicherstellt, den DC/DC-Wandler und die Leistungspfade steuert und die VBUS-Spannung überwacht. Das Gerät ST1S14 verwaltet die Abwärtswandlung vom DC-Eingangsanschluss auf die ausgehandelte VBUS-Spannung.1 x USB-PD-PortSTUSB4710A-USB-LeistungsversorgungscontrollerVBUS-Netzschalter und EntladungspfadUnterstützt bis zu 5 Leistungsdatenobjekte (PDO)Kurzschluss-zu-VBUS-Schutz an CC-Pins (22 V) und VBUS-Pins (28 V)Anpassbare StartprofileKompatibel mit der NUCLEO-F072RB-Platine für Konfigurations- und Debugging-Schnittstelle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | Nucleo-F072RB, On-Board DC-DC | Vorgestelltes Gerät: | STEVAL-ISC004V1 | Kit-Name: | Evaluation Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1646951, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALISC004V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |