Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647451
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-215911-0
EAN/GTIN:
     5056282766009
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = AMP-LATCH
Gehäusematerial = PET

AMP-Latch-IDC-Flachbandkabelbuchsensteckverbinder von TE Connectivity, MIL-Spezifikation. Steckverbinder TE Connectivity für Flachbandkabel von mit 1,27 mm (0,05 Zoll) Rastermaß. In diese Buchsenleisten-Steckverbinderkontakte passen eckige oder runde 0,64 mm (0,025 Zoll) Stifte mit und einer Mindestlänge von 6,22 mm (0,245 Zoll) und einer Höchstlänge von 4,45 mm (0,175 Zoll), die u. U. vorher in die Leiterplatte gelötet wurden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
AMP-LATCH
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, idc-steckverbinder 20 pin, idc steckverbinder, tyco electronics federleiste, 1647451, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 22159110, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,25*
Lager 108
63
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,71*
2 Tage
71
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,82*
2 Tage
2369
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,53*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 63 Stück
Mindestbestellmenge: 63 Stück ( entspricht € 170,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 18 520 6813
ab € 0,8162*
Ähnlich
Harting
09185207813
ab € 0,87118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.