Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMMSCOPE LightCrimp LWL-Steckverbinder, ST, Multimode, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COMMSCOPE LightCrimp LWL-Steckverbinder, ST, Multimode, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1647504
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     5504600-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder multimode
lwl steckverbinder
Serie = LightCrimp
Anschlusstyp = ST
Single / Multimode = Multimode
Farbe = Schwarz

CommScope hat die Übernahme der Telecom-, Enterprise- und Wireless-Geschäfte von TE Connectivity abgeschlossen. LightCrimp Simplex Multimode-Steckverbinder in ST-Ausführung. LightCrimp Simplex Multimode-LWL-Steckverbinder in ST-Ausführung, für den Einsatz mit 125-μm-Fasern. Dieser epoxydloses LightCrimp-Simplex-Multimode-LWL-Steckverbinder in ST-Ausführung hat eine Keramikhülse, ein vernickeltes Aluminiumgehäuse und eine schwarze Manschette aus Polyolefin. Geeignet für den Einsatz mit Kabel mit einem maximalen Durchmesser von 3 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
LightCrimp
Anschlusstyp:
ST
Single / Multimode:
Multimode
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1647504, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, COMMSCOPE, 55046001, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.977,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 19,7764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.167,19*
€ 2.578,9561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.153,69*
€ 2.562,8911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.077,15*
€ 2.471,8085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.028,60*
€ 2.414,034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.977,64*
€ 2.353,3916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.