| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1647742 Herst.-Nr.: 2057630-1 EAN/GTIN: 5056282767150 |
| |
|
| | |
| Formfaktor = CFP2 Gender = Buchse Anzahl der Ports = 2 Anzahl der Kontakte = 148 Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Gold Gehäusematerial = LCP Anschlussart = Löten
100/40 G Ethernet-CFP-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Formfaktor: | CFP2 | Gender: | Buchse | Anzahl der Ports: | 2 | Anzahl der Kontakte: | 148 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Gold | Gehäusematerial: | LCP | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1647742, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, E/A Stecker, TE Connectivity, 20576301, Connectors, Network & Telecom Connectors, Pluggable I/O Connectors |
| | |
| |