Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 8-Kontakte 3.5mm-Raster gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284506-8
EAN/GTIN:
     5056282767327
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 3.5mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 11A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Nylon

UL 94V-0. Rechtwinkliger TERMI-BLOK-Anschlussklemmenblock-Stecker, 3,5 mm, TE Connectivity. Anschlussklemmenblock TERMI-BLOK 3,5 mm, seitlich stapelbare Stecker für rechtwinklige Montage mit seitlicher Kabeleinführung und Gehäusen aus grünem Polyamid 6.6 GF. Diese stapelbaren 3,5 mm Anschlussklemmenblock-Steckverbinder der Serie TERMI-BLOK für rechtwinklige Montage mit seitlichem Kabeleintritt besitzen zwei vernickelte M2-Messingschrauben sowie verzinnte Kontakte und nehmen Kabelgrößen von 0,05 bis 2,0 mm ;sup>2 ;/sup> (30-14 AWG) auf. Zugfederklemmenausführung Passend für Stiftleisten Best.-Nr. ; 710-0390 710-0390 und ; 710-0387 710-0387 (typisch)
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
3.5mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
11A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 8polig, 1647761, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2845068, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.