Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 8-Kontakte 3.5mm-Raster gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647763
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284512-8
EAN/GTIN:
     5056282767341
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 3.5mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 11.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

TE Connectivity TERMI-BLOK-Stiftleisten-Anschlussklemmen mit geschlossenem Ende, 3,5 mm, rechtwinklig. 3,5 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleisten mit geschlossenem Ende für die rechtwinklige Montage mit Flanschgewinde und Ausrichtungs-Führungssteckplätzen. Diese 3,5 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleisten bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
3.5mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
11.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, buchsengehäuse 8-polig, 1647763, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2845128, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.