Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Spleissverbinder
>
Artikel
TE Connectivity PIDG Kabelspleißverbinder, Ersatzdrahtkappe, Gelb, 12 → 10 AWG, Ges.L 12.14mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1647776
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
328309
EAN/GTIN:
5056282767426
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Spleißart = Ersatzdrahtkappe
Drahtgröße = 12 → 10 AWG
Gesamtlänge = 12.14mm
Isolierung = Isoliert
Farbe = Gelb
Serie = PIDG
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
TE Connectivity, PIDG-Drahtendkappen. PIDG-Drahtendkappen für den Einsatz mit abisolierten oder nicht abisolierten Drahtenden. Diese PIDG-Drahtendkappen bestehen aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder und sind gezackt für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen: Blau (abisolierte Drahtendkappen – Best.-Nr. ; 710-5332 710-5332 und ; 719-6155 719-6155 ): 1,25 –2 mm ;sup>2 ;/sup> Drahtgrößenbereich ;sup> ;/sup>Gelb (abisolierte Drahtendkappen – Best.-Nr. ; 710-5345 710-5345 ): 3–6 mm ;sup>2 ;/sup> Drahtgrößenbereich Rot (abisolierte Drahtendkappen – Best.-Nr. ; 710-5348 710-5348 ): 0,3–0,9 mm ;sup>2 ;/sup> Drahtgrößenbereich Blau (nicht abisolierte Drahtendkappen – Best.-Nr. ; 710-5335 710-5335 ): 3,05–3,68 mm ;sup>2 ;/sup> Isolationsdurchmesser Gelb (nicht abisolierte Drahtendkappen – Best.-Nr. ; 718-7454 718-7454 ): 3,81–5,59 mm ;sup>2 ;/sup> Isolationsdurchmesser Rot (nicht abisolierte Drahtendkappen – Best.-Nr. ; 710-5339 710-5339 ): 2,03–2,92 mm ;sup>2 ;/sup> Isolationsdurchmesser Durchsichtig (nicht abisolierte Drahtendkappen – Best.-Nr. ; 710-5341 710-5341 ): 1,22–1,91 mm ;sup>2 ;/sup> Isolationsdurchmesser. Für Einsatz mit abisoliertem oder nicht abisoliertem Draht Kupfergehäuse mit Nylon-Isolierung
Weitere Informationen:
Spleißart:
Ersatzdrahtkappe
Drahtgröße:
12 → 10 AWG
Gesamtlänge:
12.14mm
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Gelb
Serie:
PIDG
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Spleißsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1647776
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Spleißsteckverbinder
,
TE Connectivity
,
328309
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,66*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,89166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.053,81*
€ 1.254,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.040,23*
€ 1.237,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 993,90*
€ 1.182,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 926,29*
€ 1.102,29
pro Box
ab 500 Boxen
€ 891,66*
€ 1.061,08
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen