Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42802-1
EAN/GTIN:
     5056282767518
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Leiterplattenlasche
Serie = FASTON .250
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Anschlussart = Stift
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 9.91mm

Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage TE Connectivity FASTON 250. Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage der Serie FASTON 250, die eigens zur schnellen Verbindung mit Buchsen der Serie FASTON 250 entwickelt wurden. Bei Verwendung mit den korrekten Werkzeugen können die Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage schnell mit den Leitern verbunden werden. Die Crimpabmessungen dieser Kontakte der Serie FASTON 250 werden präzise kontrolliert, um eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit und eine gleichmäßige Zuverlässigkeit für alle Verbindungen zu gewährleisten. Diese Flachstecker für Gewindebolzenmontage werden mit Nieten oder Schrauben durch die Bolzenlöcher verwendet und sind in um 90° abgewinkelten und geraden Konfigurationen erhältlich, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Präzise kontrollierte Crimpabmessungen für gleichmäßige Zuverlässigkeit Serie von Befestigungswinkeloptionen für hohe Entwurfsflexibilität. Anwendungsbereich. Die Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage der Serie FASTON 250 werden üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie verwendet. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenlasche
Serie:
FASTON .250
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Anschlussart:
Stift
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
9.91mm
Weitere Suchbegriffe: 1647785, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 428021, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,47*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,26447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,87*
€ 356,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,47*
€ 314,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.