| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1647994 Herst.-Nr.: 62261-1 EAN/GTIN: 5056282769154 |
| |
|
| | |
| Typ = Leiterplattenlasche Serie = FASTON .250 Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm Isolierung = Unisoliert Anschlussart = Stift Kontaktmaterial = Messing Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage TE Connectivity FASTON 250. Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage der Serie FASTON 250, die eigens zur schnellen Verbindung mit Buchsen der Serie FASTON 250 entwickelt wurden. Bei Verwendung mit den korrekten Werkzeugen können die Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage schnell mit den Leitern verbunden werden. Die Crimpabmessungen dieser Kontakte der Serie FASTON 250 werden präzise kontrolliert, um eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit und eine gleichmäßige Zuverlässigkeit für alle Verbindungen zu gewährleisten. Diese Flachstecker für Gewindebolzenmontage werden mit Nieten oder Schrauben durch die Bolzenlöcher verwendet und sind in um 90° abgewinkelten und geraden Konfigurationen erhältlich, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Präzise kontrollierte Crimpabmessungen für gleichmäßige Zuverlässigkeit Serie von Befestigungswinkeloptionen für hohe Entwurfsflexibilität. Anwendungsbereich. Die Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage der Serie FASTON 250 werden üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie verwendet. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte. Weitere Informationen: | | Typ: | Leiterplattenlasche | Serie: | FASTON .250 | Flachstecker Größe: | 6.35 x 0.81mm | Isolierung: | Unisoliert | Anschlussart: | Stift | Kontaktmaterial: | Messing | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1647994, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 622611, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,24566* | € 0,31295* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,237* | € 0,664* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,212* | € 0,725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 312,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|