Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzel-Sockel, Serie Mini Spring Socket, 1 Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-5380758-1
EAN/GTIN:
     5056282769406
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 1-polig
ic sockel
Serie = Mini Spring Socket
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 60 V ac/dc
Anschlussart = Löten
Anzahl der Kontakte = 1

TE Connectivity Leiterplattenbuchse, eigenständig, wiederverwendbar. Eigenständige, wiederverwendbare Leiterplatten-Federbuchsen mit verzinnten, unten geschlossenen Kupferhülsen (außer Best.-Nr. ; 756-1035 756-1035 , die eine oben geschlossene Hülse hat). Diese wiederverwendbaren, eigenständigen Leiterplattenbuchse-Miniatur-Federbuchsen haben vergoldete Kontaktfedern. Für Lochgröße und passende Stiftdurchmesserserie siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Serie:
Mini Spring Socket
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
60 V ac/dc
Anschlussart:
Löten
Anzahl der Kontakte:
1
Weitere Suchbegriffe: 1648092, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Diskrete Bauelemente Sockel, TE Connectivity, 153807581, Connectors, Wire Terminals & Splices, Discrete Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.