Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 6-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648170
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796635-6
EAN/GTIN:
     5056282770044
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Schwarz
Material = Nylon

UL File E 60677,CSA File 007189A. Anschlussklemmenblock-Steckverbinder für rechtwinklige Montage, TERMI BLOK™, 5,08 mm, TE Connectivity. TERMI-BLOK™ Mittenlinien-Steckverbinder 5,08 mm für Leiterplatten-Anschlussklemmen mit M3-Schraubklemmen. Diese TERMI-BLOK Steckverbinder sind für rechtwinklige Montage bestimmt und seitlich stapelbar und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 12 AWG auf. Teilenummern x-796634-x bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF Teilenummern x-796635-x bestehen aus schwarzem Polyamid 6.6 GF Passende Anschlussklemmenblock-Steckverbinder: siehe typische Bestellnummer ; 710-0110 710-0110. Steigschraubklemmen für Anschlüsse mit seitlicher Einführung Anschlussklemme mit offener Schraube ausgeliefert, um die Montagezeit zu verkürzen Kann unter korrosiven Betriebsbedingungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, 1648170, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 7966356, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,7558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 560,54*
€ 667,0426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,03*
€ 653,3457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 526,39*
€ 626,4041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 510,04*
€ 606,9476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 475,58*
€ 565,9402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.