Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HE SMD-Sockel, PG21, 24-Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HE SMD-Sockel, PG21, 24-Kontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-1648437
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1102330-1
EAN/GTIN:
     5056282771263
Suchbegriffe:
IC Sockel
Sockelgehäuse
ic sockel 24-pol
ic sockel
Typ = SMD-Sockel
Anzahl der Kontakte = 24
Gewindegröße = PG21
Größencode Hersteller = 8

UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. HE/HD Aufputzgehäuse. Alle Aufputzbasen sind aus einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung hergestellt. Lieferung von PG-Varianten erfolgt komplett mit Kabelverschraubung.
Weitere Informationen:
Typ:
SMD-Sockel
Anzahl der Kontakte:
24
Gewindegröße:
PG21
Größencode Hersteller:
8
Weitere Suchbegriffe: 1648437, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, TE Connectivity, 111023301, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 14,99*
ab € 58,27*
€ 85,19*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 111,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 556,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.