Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648582
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5499206-3
EAN/GTIN:
     5056282772512
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten der Serie AMP LATCH von TE Connectivity, 2,54 x 2,54 mm, mit Universalauswurfmechanismus. AMP-LATCH-Stiftleisten mit Universalauswurfmechanismus mit einem Mittenabstand von 2,54 x 2,54 mm. Diese AMP-LATCH Stiftleisten weisen eine militärische, mittige und duale Ausrichtung für präzises Stecken auf. Ausführungen dieser Universalstiftleisten der Serie AMP-LATCH verfügen über Auswurfhebel, die eine sichere Verbindung mit und leichtes Entfernen von den passenden IDC-Flachbandkabelbuchsen gewährleisten. Die Universal-Flachbandkabel-Stiftleisten der Serie AMP-LATCH sind mit einer langen oder kurzen Verriegelung oder ohne Verriegelung erhältlich. Steckverbinder mit langen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten ohne Zugentlastung. Steckverbinder mit kurzen Verriegelungen passen zu Buchsenleisten mit Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. • Militärische, mittige und duale Ausrichtung • Auswurfhebel für sichere Verbindungen und einfaches Abnehmen • Lange und kurze Auswurfhebeloptionen. Anwendungsbereich. Diese AMP-LATCH Leiterplatten-Steckverbinder sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen PCs, Bürogeräte, medizintechnische Geräte, Speicher, Netzwerke, industrielle Steuerungen, Geräte und elektrische Prüfung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 16polig, stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 1648582, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 254992063, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,66006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 3,80143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,22018*
€ 231,12201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,48014*
€ 230,24137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,58038*
€ 222,03065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,07032*
€ 210,71368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,66006*
€ 189,99547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.