| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1648921 Herst.-Nr.: 338096-1 EAN/GTIN: 5056282775452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gender = Stecker Zur Verwendung mit = Micro-Ma Tch COSI-Steckverbindergehäuse Serie = Micro-MaTch Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm² Anschlussart = Crimpmm² Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Micro-Match Kontakte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gender: | Stecker | Zur Verwendung mit: | Micro-Ma Tch COSI-Steckverbindergehäuse | Serie: | Micro-MaTch | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.08mm² | Anschlussart: | Crimpmm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 28AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 24AWG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1648921, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 3380961, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |