Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite .050 III Sub-D Steckverbinder Buchse , 100-polig / Raster 2.54mm, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648947
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5749069-9
EAN/GTIN:
     5056282775681
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 100
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Befestigungsteile = Schienen und Verriegelungsblöcke.
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 84.2mm
Breite = 8.92mm
Tiefe = 10.31mm
Abmessungen = 84.2 x 8.92 x 10.31mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Geschirmte Steckverbinder der Serie AMPLIMITE .050, Serie III, sind zugelassen gemäß SCSI-2, SCSI-3, EIA RS-232, ISO-11569 *, Standards IPI-2, HIPPI und IEE 802.3 MII. Geschirmte D-Sub-Buchsen-Stiftleisten AMPLIMITE .050 Serie III. Die Leiterplatten-D-Sub-Buchsen der Serie AMPLIMITE .050 III mit kompakter platzsparender Bauweise und Typ-D-Schnittstelle mit hoher Dichte mit 1,27 x 2,54 mm Kontaktabstand. Diese D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE .050 III für Leiterplattenmontage haben volle Abschirmung, die einen ausgezeichneten Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstörsignale bietet. Die Gehäuse bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast und sind kompatibel mit Reflow-Lötverfahren. Die rechtwinkligen D-Sub-Stiftleisten für Leiterplattenmontage sind mit integrierten Platinenbefestigungen erhältlich, die eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte und eine gute Erdung bieten. Diese D-Sub-Stiftleisten für Leiterplattenmontage AMPLIMITE .050 sind ebenfalls mit Schienen und Verriegelungsblöcken erhältlich, mit denen die Stiftleiste am entsprechenden passenden Kabelsteckverbinder verriegelt werden. Die Schienen bieten zudem zusätzlichen Kontaktschutz durch Verhindern einer seitlichen Schaukelbewegung beim Trennen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • Vollständige Abschirmung zum Schutz gegen elektromagnetische und HF-Störungen • Kompatibel mit SMD-Reflow-Lötverfahren • Integrierte Platinenbefestigungen sichern Leiterplattenanschluss und Erdung • Schienen und Sperrblöcke für eine sichere passende Verbindung. Anwendungsbereich. Diese Serie AMPLIMITE .050 III für Leiterplatten-D-Sub-Steckverbinder sind für den Einsatz in Anwendungen geeignet, in denen eine hohe Dichte und Platzsparung wichtige Anforderungen sind. Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, LAN, Militär, Industrie- und medizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
100
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Befestigungsteile:
Schienen und Verriegelungsblöcke.
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
84.2mm
Breite:
8.92mm
Tiefe:
10.31mm
Abmessungen:
84.2 x 8.92 x 10.31mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1648947, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57490699, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,72*
€ 147,2268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,33004*
€ 124,15275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,57*
€ 114,9183
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 93,96*
€ 111,8124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,03004*
€ 105,94575
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 86,77002*
€ 103,25632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.