Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araldite 2014-2 2K Epoxidkleber Grau, Dose 2 x 1 kg, für ABS, Aluminium, Messing, Kohlenstofffaserverstärktes Polymer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1649065
Hersteller:
     Huntsman Advanced Materials
Herst.-Nr.:
     Araldite 2014-2 2kg
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Farbe = Grau
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 2 x 1 kg
Scherfestigkeit = 2700 psi
Viskositätsbeschreibung = Thixotrop
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur-Bereich = → +76 °C.min

Epoxidkleber AralditeDer Araldite 2 kg Epoxidkleber ist eine zweiteilige, thixotrope, strukturelle graue Paste, die in Gelform erhältlich ist. Es bietet ausgezeichnete Umwelt- und Chemikalienbeständigkeit. Er ist ideal für Anwendungen, die höhere Temperaturen als normale Temperaturen unter aggressiven Umgebungsbedingungen erfordern. Dieses innovative Material wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Substraten einschließlich Metallen, elektronischen Bauteilen, GFK-Strukturen, verstärktem Kunststoff (EP), glasfaserverstärktem Kunststoff (UP) und mehr zu verbinden.Eigenschaften und VorteileDie Einstellzeit beträgt 180 Minuten Die maximale Betriebstemperatur beträgt 120 °C. Mischverhältnis 2:1 Die Scherfestigkeit beträgt 2700 psi Geringe AusgasungAnwendungenElektronik und Telekommunikation Luft- und Raumfahrt Verteidigung WindenergieZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Farbe:
Grau
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
2 x 1 kg
Scherfestigkeit:
2700 psi
Viskositätsbeschreibung:
Thixotrop
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur-Bereich:
→ +76 °C.min
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, epoxidharz 1000 g, komponentenkleber, epoxidharz araldite, 1649065, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Araldite, Araldite201422kg, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.