Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Federkontakt SMD 2A Gold, 3.9 x 2 x 1.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649211
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2199248-5
EAN/GTIN:
     5056282778040
Suchbegriffe:
1649211
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Edelstahl
Strom-Belastbarkeit = 2A
Kontaktbeschichtung = Gold
Abmessungen = 3.9 x 2 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3.9mm
Breite = 2mm

Skalierbare Federfingerkontakte von TE Connectivity. Skalierbare Federfingerkontakte, die auch als Abschirmungen, Erdungsfedern, Universalerdkontakte oder Clips bezeichnet werden, für den Einsatz in kleinen Leiterplattenanwendungen in verschiedenen Industriebranchen. Diese Federfinger sind interne SMD-Steckverbinder mit einem Kontakt für Erdung zwischen einem Gerät und einer Leiterplatte und Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und Statik. Skalierbare Federfinger haben die üblichen Abmessungen, die leichte Designänderungen von einer Arbeitshöhe auf eine andere ermöglichen, ohne dass zusätzlicher Platz auf der Leiterplatte erforderlich ist. Diese Federfinger verfügen über Seitenwände, die ein Verheddern der Federn in den Handschuhen von Bedienern und Durchbiegen beim Leiterplattentransfer verhindern. Eine Vertiefung auf dem Kontakt erhöht die Kontaktkraft und Leiterplattenlötlöcher erhöhen die Lötfestigkeit und verhindern ein Aufsaugen. Ein Bestückungsbereich auf dem Kontakt ermöglicht die automatisierte Montage. Die kompakte Bauform dieser Federfinger bietet Platzersparnis auf der Leiterplatte und ermöglicht vielseitige Leiterplattenlayouts. Diese Federfingerkontakte sind wahlweise in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich: Typ A (Teilenummern 2199248-X), Typ B (Teilenummern 2199249-X) und Typ C (Teilenummern X-2199250-X). Eigenschaften und Vorteile. Bietet Erdung zwischen einem Gerät und Leiterplatte Verhindert elektromagnetische Störungen und Statik Skalierbares Design für Designvielseitigkeit Seitenschutzwände Vertiefung auf dem Kontakt für erhöhte Kontaktkraft Leiterplattenlötlöcher für erhöhte Lötfestigkeit Bestückungsbereich für automatisierte Montage Kompakte Größe für Platzersparnis auf der Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese skalierbaren Federfinger sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Leiterplattenanwendungen in verschiedenen Industriebranchen geeignet. Verbrauchergeräte; Digitalkameras, Mobiltelefone, Spielekonsolen, Desktop-Computer, Notebooks und Tablets Industrie und Kfz-Branche; Überwachungskameras, POS-Scanner, Satellitenfunkgeräte und GPS-Geräte. Medizin; Geräte für die Patientenüberwachung, Fitnessgeräte und tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Strom-Belastbarkeit:
2A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Abmessungen:
3.9 x 2 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3.9mm
Breite:
2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,08155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 825,12*
€ 981,8928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 821,25*
€ 977,2875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 793,17*
€ 943,8723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 769,86*
€ 916,1334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 733,95*
€ 873,4005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.