Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini-E/A-Steckverbinder, Buchse, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Mini-E/A-Steckverbinder, Buchse, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1650474
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1981080-1
EAN/GTIN:
     5056282781293
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
E/A-Steckverbinder Mini
Mini-E/A-Steckverbinder
Modularbuchsen
Anschlusstyp = Modular Jack
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

TE Connectivity industrieller Mini-E/A. Eine Serie von kompakten, rastenden, industriellen Kabel-Platine-Mini-E/A-Schnittstellen-Steckverbindern von TE Connectivity. Diese industriellen Mini-E/A-Steckverbinder haben ein Viertel der Größe des RJ45. Die höhere Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen wird dadurch erreicht, dass diese industriellen Mini-E/A-Schnittstellen-Steckverbinder zwei Kontaktpunkte haben. Industrielle Mini-E/A-Steckverbinder des Typs I für den Einsatz aller nicht Ethernet-basierten Protokolle sind ; 703-9660 703-9660 und ; 706-0214 706-0214. Industrielle Mini-E/A-Steckverbinder des Typs II für den Einsatz aller Ethernet-basierten Protokolle sind ; 706-0220 706-0220 und ; 706-0223 706-0223. ; 706-0220 706-0220 und ; 703-9660 703-9660 : DIP/Typ H mit durchkontaktierter Konfiguration ; 706-0214 706-0214 und ; 706-0223 706-0223 : Pads mit SMD-Konfiguration und 0,635 mm Rastermaß. Anzahl der Stellungen: 8 Spannung: 30 V Strom: 0,5 A Lebensdauer: 1500 Zyklen
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Modular Jack
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, dil steckverbinder, 1650474, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, TE Connectivity, 19810801, Connectors, Network & Telecom Connectors, Mini I/O Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,67*
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 11,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.670,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.