Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder B Buchse / 1.0A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1650746
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1734346-1
EAN/GTIN:
     5056282783662
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-Steckverbinder, Typ B, TE Connectivity. Eine brillante Serie von Mini-USB-B-Steckverbindern von TE Connectivity. Diese kleinen USB-B-Steckverbinder bieten Kompatibilität mit asynchronen und isochronen Datenübertragungsmethoden. Der USB-B-Steckverbinder ist auch ein auf der Leiterplatte montierter Steckverbinder, der polarisiert ist, um eine genaue Ausrichtung zu ermöglichen, im laufenden Betrieb steckbar ist und Plug-and-Play-Fähigkeiten aufweist. • Außengehäuse aus starkem Nickel • Unterputzmontage auf Leiterplatte • USB 2.0 für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 60 MB/s • Buchse • Hot-Swap-fähig • polarisiert für richtige Ausrichtung • Kann das Laden ermöglichen • Plug-and-Play-Kompatibilität. • Laptop- und Desktop-Hauptplatinen • MP3-Player • GPS-Geräte • Digitales Audio • Modems • Spielanschlüsse • Drucker und Scanner • Tastaturen, Mäuse und Joysticks • Tragbare Speichergeräte • Smartphones.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1650746, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 117343461, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1600
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,50*
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 6,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 4.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.