Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650980
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5747871-8
EAN/GTIN:
     5056282785727
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 30.81mm
Breite = 11.96mm
Tiefe = 12.54mm
Abmessungen = 30.81 x 11.96 x 12.54mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HD-20, Vordergehäuse aus Metall, Leiterplattenmontage, gerader Kontaktstift. AMPLIMITE HD-Serie 20 von geraden D-Sub-Steckverbindern für die Leiterplattenmontage mit Gehäusevorderseiten aus verzinntem Stahl, schwarzen thermoplastischen Gehäusen gemäß 94V-0 und bestückt mit Messingstiftkontakten oder Buchsenkontakten aus Phosphorbronze der Größe 20 DF mit 0,00076 Vergoldung oder Hauchvergoldung und 3,18 mm oder 4,32 mm Kontaktstiftlänge. Die AMPLIMITE Sub-D-Steckverbinder der Serie HD-20 mit geraden Stiften für Leiterplattenmontage sind in einer Reihe von Leiterplatten-Befestigungsausführungen einschließlich Gewindeeinsätzen aus Messing und verzinkten Schraubensicherungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
30.81mm
Breite:
11.96mm
Tiefe:
12.54mm
Abmessungen:
30.81 x 11.96 x 12.54mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 1650980, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57478718, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
17
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,47*
1 Tag
654
1
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 10,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 109,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-745491-7
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity
1658610-4
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.