Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 1A, DFN 10-Pin, 3,75 bis 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 1A, DFN 10-Pin, 3,75 bis 6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1651961
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73833-AMI/MF
EAN/GTIN:
     5059040122130
Suchbegriffe:
1651961
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Versorgungsspannnung typ. = 3,75 bis 6 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 4,533 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung min. = 4,168 V

Akkulade- und Überwachungssteuerungen, Microchip
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Versorgungsspannnung typ.:
3,75 bis 6 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
4,533 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung min.:
4,168 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,10*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,67*
1 Tag
64
1
€ 14,99*
ab € 0,922*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.