Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode, 100V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode, 100V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)
Artikel-Nr.:
     108EL-1652283
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30BQ100-M3/9AT
EAN/GTIN:
     5059040910249
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 790mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 800A

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 4 A bis 9 A, Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
790mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
800A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 1652283, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS30BQ100M39AT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,46*
100
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,73*
2 Tage
21697
5
€ 14,99*
ab € 0,347*
€ 1,471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 1.435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.