Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Fotodiode IR 940nm Si, THT Side-View-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652447
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV22NF
EAN/GTIN:
     5059040908994
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Gehäusetyp = Side-View
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 790nm
Wellenlänge max. = 1050nm
Länge = 4.5mm
Breite = 5mm
Höhe über Panel = 6mm
Spitzenphotosensibilität = 0.6A/W
Polarität = Positiv

PIN-Fotodioden der Serien BPV22 und BPV23. Die Serien BPV22 und BPV23 von Vishay Semiconductor umfassten PIN-Fotodioden mit einem Gehäuse mit seitlicher Optik. Sie sind in einem durchkontaktierten Gehäuse mit Kunststofflinse und Tageslichtfilter erhältlich. Die gewölbte Linse bietet eine 80-prozentige Steigerung der Empfindlichkeit im Vergleich zu einer flachen Streuscheibe. Geeignete Anwendungen für die PIN-Fotodioden der Serien BPV22 und BPV23 sind: IR-Strahlungsdetektoren, IR-Fernbedienungen und Freiluft-Datenübertragungssysteme. Die Serien BPV22 und BPV23 können in Kombination mit den IR-Sendern der Serie TSFF (BPV22) oder TSAL (BPV23) verwendet werden.. Merkmale der PIN-Fotodioden BPV22 und BPV23: Durchgangsbohrung Seitliches Gehäuse Hohe Strahlungsempfindlichkeit Schwarzes Gehäuse aus Kunststoff mit Tageslichtfilter Abmessungen: 4,5 x 5 x 6 mm Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 60°
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Gehäusetyp:
Side-View
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
790nm
Wellenlänge max.:
1050nm
Länge:
4.5mm
Breite:
5mm
Höhe über Panel:
6mm
Spitzenphotosensibilität:
0.6A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: vishay fotodiode, foto diode, photodiode 940nm, 1652447, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, BPV22NF, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,32*
1 Tag
20909
1
€ 14,99*
ab € 0,386*
€ 1,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.