Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 38.9V 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652480
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ24A-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040736184
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 15.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Vishay Semiconductor. Leistungsmerkmale:. flaches Gehäuse Ideal für automatisierte Platzierung Glaspassivierte Chip-Verbindung erhältlich in unidirektionaler und bidirektionaler Ausführung 600 W Peak Puls-Leistungsvermögen mit einer 10/1000 μs-Signalform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 % Ausgezeichnete Klemmfähigkeit Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger inkrementeller Stoßspannungswiderstand Erfüllt MSL Stufe 1 gemäß J-STD-020, LF maximale Peak von 260 °C. Anwendungen:. Einsatz in empfindlicher Elektronik als Schutz vor Überspannungen, die durch das Schalten induktiver Lasten und von Beleuchtung induziert werden, in ICs, MOSFETs, Signalleitungen von Sensoren für Unterhaltungselektronik, Computer, Industrie und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
15.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1652480, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ24AE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,163*
1
€ 6,90*
ab € 0,0764*
€ 0,4905*
1
€ 5,95*
ab € 0,1982*
€ 0,6109*
1 Tag
32548
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,806*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 122,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB30A
ab € 0,0916*
Ähnlich
ST Microelectronics
SM6T24A
ab € 0,0917*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ22A
ab € 0,0611*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/5B
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.