Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Ultraschneller Gleichrichter Diode, 100V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652529
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1B-E3/61T
EAN/GTIN:
     5059040892453
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Ultraschnelle effiziente SMD-Gleichrichter US1A–US1M von Vishay. Die Produkte der Serie USA1A und US1M von Vishay sind ultraschnelle SMD-Gleichrichterdioden. Mit ihrem kleinen, flachen Gehäuse lassen sich diese Gleichrichter für automatische Bestückungsmaschinen verwenden. Eigenschaften und Vorteile. Die Gleichrichter US1A und US1M verfügen über matt verzinnte Anschlussdrähte (je nach Modell lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22 B-102). Ein farbiges Band kennzeichnet das Kathodenende. Diese Gleichrichter sind mit einer glaspassivierten Paletten-Chip-Sperrschicht ausgestattet, die den Sperrspannungswiderstand erhöhen und die Gefahr von Lecks verringern kann. Diese Gleichrichterdioden sind effizient und weisen eine extrem schnelle Umkehr-Wiederherstellungszeit sowie geringe Schaltverluste auf. Die Gleichrichter US1A und US1M erfüllen MSL 1 (Feuchtigkeitsempfindlichkeit 1), sodass das Paket robust und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit beim Aufschmelzlöten ist. Fähig zur Bewältigung hoher Stoßspannungen in Durchlassrichtung. Anwendungen. Diese Gleichrichter eignen sich für Freilauf- und Hochfrequenzanwendungen. Sie können für Schaltmodus-Wechselrichter und -Wandler in Computern, Telekommunikation und Verbrauchsgütern verwendet werden. Diese Gleichrichter sind AEC-Q101-qualifiziert und sind somit für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1652529, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, US1BE361T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,772*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,09154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,534*
€ 243,39546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,228*
€ 243,03132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,014*
€ 229,68666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,70*
€ 217,413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,772*
€ 196,07868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.