Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 1812 (4532M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1653141
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1812KKX7RDBB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1.35mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.35mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Yageo 1812 Serie. Hochspannungs-Keramik-SMD-Kondensatoren der Serie NP0/x7R mit bleifreien Anschlüssen Anwendungen umfassen: PCs, Festplatte, Gamer-PCs, Netzteile, LCD-Tafel, ADSL, Modem
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1.35mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.35mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1653141, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC1812KKX7RDBB102, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,92*
2 Tage
3935
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,007*
5
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1812C102KGRACTU
ab € 0,0736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.