Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1653363
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1317T-29LE/OT
EAN/GTIN:
     5059040212107
Suchbegriffe:
1653363
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 2.97V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis MCP1317
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
2.97V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,85*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.