Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP1322T-29LE/OT, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653371
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1322T-29LE/OT
EAN/GTIN:
     5059040221673
Suchbegriffe:
1653371
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 2.97V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1 VV

Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis MCP1322
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
2.97V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1 VV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.