Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 22-Bit ADC MCP3553-E/MS, 0.06ksps MSOP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 22-Bit ADC MCP3553-E/MS, 0.06ksps MSOP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1653552
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3553-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040223646
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 22-Bit
Abtastrate = 0.06ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = 6ppm FSR
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Delta-Sigma-A/D-Wandler Serie MCP34/MCP35
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
22-Bit
Abtastrate:
0.06ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
6ppm FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, 1653552, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3553EMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,53*
1 Tag
323
1
€ 14,99*
ab € 2,77*
€ 5,47*
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 6,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 353,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP3551-E/MS
ab € 2,52*
Ähnlich
Microchip Technology
MCP3551-E/SN
ab € 2,50*
Ähnlich
Microchip Technology
MCP3553-E/SN
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.