Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653577
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1754ST-3302E/MB
EAN/GTIN:
     5059040221192
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
IC Spannungsregler
Tantal Elektrolytkondensator
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = ±0.4%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.056mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 4.25 x 1.6mm
Eingangsspannung min. = 3,6 Vmm
Länge = 4.6mm

MCP1754 Low Dropout-Spannungsregler. Der Microchip MCP1754 ist ein Spannungsregler mit niedrigem Spannungsabfall (LDO) und einer hohen PSRR-Leistung. Bei Betrieb mit einer Eingangsspannung von 3,6 bis 16 V liefert der MCP1754 bis zu 150 mA Strom und bietet einen niedrigen Ruhestrom von 56 μA. Eine Ausgangskapazität von 1 μF reicht aus, um den Ausgang zu stabilisieren. Zudem verfügt der MCP1754 über eine Strom-Foldback-Funktion, um das Gerät zu schützen. Hohe PSRR: >70 dB @ 1 kHz (typisch) 56,0 μA typischer Ruhestrom Eingangsspannungsbereich: +3,6 bis +16,0 V 150 mA Ausgangsstrom Niedriger Spannungsabfall: 300 mV @ 150 mA (typisch) 0,4 % Ausgangsspannungstoleranz (typisch) Ausgangsspannungstoleranzen von ±2,0 % über den gesamten Temperaturbereich Stabil mit mindestens 1,0 μF Ausgangskapazität Power-Good-Ausgang Abschaltungseingang Echter Strom-Foldback-Schutz Kurzschlussschutz Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
±0.4%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.056mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 4.25 x 1.6mm
Eingangsspannung min.:
3,6 Vmm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, ic spannungsregler, 1653577, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1754ST3302EMB, Power Management ICs, Voltage Regulators, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
1 Tag
9653
1
€ 14,99*
ab € 0,623*
€ 1,122*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.